Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
D-Link DGS-1210-26 Ethernet Smart Managed Switch Desktop 26-Port 1000Mbit/s 44 x 140 x 440mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1757289
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Anzahl der Anschlüsse = 26
PoE – Power Over Ethernet = Nein
RJ45-Anschlüsse = 1
SFP-Anschlüsse = 2
Netzwerkgeschwindigkeitsklasse = Gigabit
Höhe = 44mm
Netzwerkgeschwindigkeit = 1000Mbit/s
Modell = DGS-1210-26
Breite = 140mm

D-Link Netzwerk-SwitchDas Netzwerkkommunikationsmodul der D-Link Serie DGS-1210 ist ein branchenweit anerkannter Ethernet-Switch mit 1 RJ45-Anschluss. Es verfügt über insgesamt 26 Anschlüsse, von denen es 6 SFP-Anschlüsse gibt. Es integriert Advanced Management sowie Sicherheitsfunktionen, um Leistung und Skalierbarkeit zu bieten. Das Kommunikationsmodul bietet eine lange und produktive Lebensdauer ohne Einbußen bei Leistung oder Funktionalität. Der Ethernet-Switch für Desktop-Montage bietet Ihnen einen kostengünstigen und einfachen Einstieg in Ethernet-Systeme.Eigenschaften und Vorteile• Zugriffskontrolllisten (ACLs) • Verhinderung von ARP-Spoofing • D-Link Safeguard-Engine schützt die CPU vor Broadcast/Multicast/Unicast-Flooding • Grüne Technologie • Verbindungsstatuserkennung • Port-Sicherheit unterstützt bis zu 64 MAC-Adressen pro Port • Anschlussabschaltung • Intelligentes, intuitives Bindungsmanagement • Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10/100 Mbit/s für Voll-/Halbduplexmodus und bis zu 1000 Mbit/s für Vollduplexmodus • Ruhezustand des Systems • Zeitbasiertes PoEAnwendungen• Kommerzielle Arbeitsplätze • Industrielle Netzwerke • Heimanwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
26
PoE – Power Over Ethernet:
Nein
RJ45-Anschlüsse:
1
SFP-Anschlüsse:
2
Netzwerkgeschwindigkeitsklasse:
Gigabit
Höhe:
44mm
Netzwerkgeschwindigkeit:
1000Mbit/s
Modell:
DGS-1210-26
Breite:
140mm
Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, 1757289, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, D-Link, DGS121026, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 122,78*
€ 152,56*
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 154,37*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 125,93*
€ 157,09*
€ 6,78*
ab € 130,98*
€ 161,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 176,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,52*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,89*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,12*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.