Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 8W, 119 x 119 x 25mm, 2100U/min, 100m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 8W, 119 x 119 x 25mm, 2100U/min, 100m³/h
ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 8W, 119 x 119 x 25mm, 2100U/min, 100m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1757252
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9906L
EAN/GTIN:
     5059039109456
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Strom max. = 70mA
Luftdurchsatz = 100m³/h
Geräuschpegel = 34dB
Lüfterdrehzahl = 2100U/min
Lagertyp = Kugel

ebm-papst gleitgelagerter AC-Axiallüfter. Diese breite Palette von AC-Axiallüftern mit Gleitlager von ebm-papst erbringt ausgezeichnete Kühlung. Die robuste Bauweise und ihr Überlastungsschutz sind Vorteile, mit denen die Axiallüfter ihre Wettbewerber in Sachen Kühlung weit hinter sich lassen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorüberlastungsschutz Versionen mit 230 V AC und 115 V AC erhältlich Kompakte und robuste Lüfterkonstruktion Der Lüfter arbeitet mit verschiedenen Geschwindigkeiten sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz Hochwertige Glasfaser-Lüfterblätter für einen gleichmäßigen Luftstrom. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Rohrventilator oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Eine großartige Sicherheitsvorrichtung ist im Motor verbaut. Er bietet einen Überlastschutz und beseitigt das Risiko von Überspannungen oder Schäden durch überschüssige Energie am Motor des Axiallüfters selbst. Dies sorgt für die Gewissheit, dass der Lüftungs- oder Kühlungsprozess des Axiallüfters praktisch ohne Risiko weiter laufen kann, sobald der Axiallüfter montiert und betriebsbereit ist. Ist dieser Lüfter mit Kugellagern oder Gleitlagern ausgestattet?. In dieser Serie von Axiallüftern werden Gleitlager verwendet. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Gleitlager haben den Vorteil von niedrigen Kosten und niedriger Leistungsaufnahme. So stellen sie eine kostengünstige Möglichkeit zum Kühlen und Lüften sicher.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Strom max.:
70mA
Luftdurchsatz:
100m³/h
Geräuschpegel:
34dB
Lüfterdrehzahl:
2100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 1757252, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 9906L, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,19*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.