Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke 400 x 1200mm, 400 mm x 1.2m Gummi, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke 400 x 1200mm, 400 mm x 1.2m Gummi, Schwarz
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke 400 x 1200mm, 400 mm x 1.2m Gummi, Schwarz
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke 400 x 1200mm, 400 mm x 1.2m Gummi, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1757247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1757247
EAN/GTIN:
     5056279113991
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Länge = 1.2m
Breite = 400 mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Standards = EN 13501-1

Kabelabdeckung von RS Pro Der RS Pro CableMat ist eine schwarze Gummimatte für den Kabelschutz und verfügt über einen Gefahrenstreifenrand für bessere Sichtbarkeit für Arbeiter. Diese Matte hat einen leichten, rutschfesten und waschbaren Nitrilgummisockel und ist für Bereiche mit regelmäßigem Fuß- und Fahrzeugverkehr geeignet. Diese Kabelabdeckung schützt effektiv vor Stolpergefahren und ist auch für Fußbodenheizungen geeignet. Dieser CableMat kann das volle Gewicht einer Lkw-Achse oder anderer schwerer Fahrzeuge tragen. Durch die Installation von Kabelabdeckungsschutzvorrichtungen sind sowohl Kabel als auch Drähte vor Schäden durch Personen geschützt, die darauf treten. Sie verhindert außerdem, dass Personen über sie stolpern, was die Umgebung sicherer macht. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Kabelabdeckungen und Schutzvorrichtungen für jede Anwendung. Eigenschaften und Vorteile • 100 % PVC-frei • 1200 mm Länge • 2 Jahre Garantie • Gefahrenwarngrenze an allen Kanten • Hochdruckwasserreinigung • Lichtbeständig und antistatisch • Rutschfeste Rückseite mit integrierter Kabelführung Anwendungen Kabelabdeckungen und Kabelschutzvorrichtungen sind wichtige Produkte für Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Die Kabelabdeckung schützt das Kabel selbst vor Schäden und verhindert, dass Arbeiter über die Kabel stolpern, sodass Ihr Arbeitsbereich ordentlich und sicher bleibt. Kabelüberführungen können in verschiedenen Bereichen verwendet werden, in denen Kabel über mehrere Böden hinweg abgedeckt werden müssen, z. B.: Krankenhäuser IT- und Elektroschaltschränke Büros Lagerhäuser Fabriken Läden Hotels Schulen Zertifizierungen • CE-zertifiziert • CSA-zertifiziert • UL-Zulassung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Breite:
400 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Standards:
EN 13501-1
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 1757247, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, 26101510, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.