Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriekontakt modular, Stecker, 2 -Kontakte gerade 175A


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriekontakt modular, Stecker, 2 -Kontakte gerade 175A
Artikel-Nr.:
     108EL-1756965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1756965
EAN/GTIN:
     5056279113014
Suchbegriffe:
Modularstecker
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Silber
Nennstrom = 175A
Betriebsspannung = 600 V
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
175A
Betriebsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: 1756965, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, RS PRO, BMC60AG(2)+BMC2MGREY(1), Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 19,53*
€ 23,24
pro Kit
ab 2 Kits
€ 19,31*
€ 22,98
pro Kit
ab 5 Kits
€ 18,51*
€ 22,03
pro Kit
ab 10 Kits
€ 16,70*
€ 19,87
pro Kit
ab 20 Kits
€ 15,61*
€ 18,58
pro Kit
ab 100 Kits
€ 13,96*
€ 16,61
pro Kit
ab 500 Kits
€ 12,31*
€ 14,65
pro Kit
ab 1000 Kits
€ 10,67*
€ 12,70
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 8,95*
€ 10,65
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.