| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1756959 Herst.-Nr.: 1756959 EAN/GTIN: 5056279112956 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Kupfer Kontaktbeschichtung = Silber Nennstrom = 50A Betriebsspannung = 600 V Farbe = Rot
RS PRO Multicomp Modular-Leistungssteckverbinder mit Zweifachgehäuse, 50 A Beim BMC2S-RED handelt es sich um einen 2-poligen Steckverbinder zur Verwendung mit modularen 50-A-Leistungssteckverbindern. Elektrikgehäuse aus Polycarbonat. Edelstahlfeder. Eigenschaften und Vorteile: Stecker-Farbkodierung verhindert Fehlanschlüsse Einfache und schnelle Montage Betriebstemperatur: -20°C bis +125 °C Typische Anwendungen: USV-Systeme Telekommunikation Gabelstapler Rollstühle Elektrofahrzeuge Ladegeräte Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Anzahl der Kontakte: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Silber | Nennstrom: | 50A | Betriebsspannung: | 600 V | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1756959, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, RS PRO, BMC2SRED, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors |
| | |
| |