Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neigungsmesser, Typ Block, 250mm, Rahmen ABS / Aluminiumlegierung, 1 Libelle/n Wasserdicht Magnetisch, ±1°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Neigungsmesser, Typ Block, 250mm, Rahmen ABS / Aluminiumlegierung, 1 Libelle/n Wasserdicht Magnetisch, ±1°
Artikel-Nr.:
     108EL-1756604
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1756604
EAN/GTIN:
     5056279112772
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Wasserwaagentyp = Block
Länge = 250mm
Rahmenmaterial = ABS / Aluminiumlegierung
Libellenzahl = 1
Genauigkeit = ±1°
Wasserdicht = Ja
Magnetisch = Ja
Taschenlibelle = Nein
Maße = 250 x 125 x 25mm
Höhe = 125mm
Breite = 25mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Block
Länge:
250mm
Rahmenmaterial:
ABS / Aluminiumlegierung
Libellenzahl:
1
Genauigkeit:
±1°
Wasserdicht:
Ja
Magnetisch:
Ja
Taschenlibelle:
Nein
Maße:
250 x 125 x 25mm
Höhe:
125mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, rs pro neigungsmesser, gefälle wasserwaage, neigungsmesser 250mm, 1756604, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, RS PRO, CL9096M, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.