Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE D-Sub Sub-D Steckverbinder A Buchse, 15-polig , Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAE D-Sub Sub-D Steckverbinder A Buchse, 15-polig , Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1756374
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DA-15S-NR
EAN/GTIN:
     5059041317399
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße = A
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 1,25 kV
Länge = 39.1mm
Breite = 10.8mm
Tiefe = 12.6mm
Serie = D-Sub
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kompakter, rechteckiger Steckverbinder Unterstützt verschiedene Verbindungen Die D-Sub Serie umfasst Crimpen, IDC, Verbindung mit Löt- und Ausführungen für Platinen-Einsetzen, die miteinander kompatibel sind und in Kombination verschiedene Verbindungen ermöglichen. Struktur gegen umgedrehtes Einstecken Das massive Stahlgehäuse und der trapezförmige polaritätsrichtige Anschluss verhindern umgekehrtes Einstecken völlig. 5 Arten von Gehäusegrößen Kompakter rechteckiger Steckverbinder mit 5 Standard-Gehäusegrößen: 9, 15, 25, 37 und 50. Kombination aus Pin-Ausführung und Buchsentyp Verschiedene Zubehörteile Verschiedenes Zubehör, einschließlich Kabelklemme und feststehende Teile für Verbindungen, kann gemeinsam genutzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße:
A
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
1,25 kV
Länge:
39.1mm
Breite:
10.8mm
Tiefe:
12.6mm
Serie:
D-Sub
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 1756374, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DA15SNR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.