Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 7,5 → 30 V dc, -200°C → 850°C, für Linearer Widerstand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 7,5 → 30 V dc, -200°C → 850°C, für Linearer Widerstand,
PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 7,5 → 30 V dc, -200°C → 850°C, für Linearer Widerstand,
Artikel-Nr.:
     108EL-1756339
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     5437D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pr electronics temperaturmessumform...
temperaturmessumformer
Versorgungsspannung = 7,5 → 30 V dc
Durchmesser = 44 mm
Minimaler Temperatureingang = -200°C
Maximaler Temperatureingang = 850°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 5437
Tiefe = 20.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

5437 HART 7-Temperaturgeber mit Einfacheingang. PR Electronics 5437 Einzeleingangstemperatur-Sender bietet eine unerreichte Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zur Umwandlung einer Vielzahl von Eingangstypen in ein 4-20-mA-Ausgangssignal. Der Sender verfügt über 4 Eingangsklemmen, die die Messung von zwei, drei oder vier Leiter RTDs ermöglichen. Die Konfiguration des Senders mit HART 7- oder HART 5-Protokollen bietet Flexibilität und zukunftssichere Kommunikation. Sensoreingänge. Der PR 5437 bietet eine unerreichte Vielseitigkeit beim Eingang. Praktisch jedes Thermoelement oder RTD plus linearer Widerstand bis zu 100 kΩ, Potenziometer und bipolare mV-Signale. Die Eingangs-Sensor-Redundanzfunktion sorgt für Prozessverfügbarkeit und Sicherheit bei Ausfall des Primärsensors. Eine Warnung über HART kann verwendet werden, um die Planung der Wartung am fehlerhaften Sensor zu ermöglichen. Installationseigenschaften. Verkabelung - Dank des innovativen Gehäusedesigns kann der Temperaturtransmitter 5437 von innen oder außen an den Klemmen verdrahtet werden. 1/4-Zoll-Mittelloch - Ein großes Mittelloch mit großem Durchmesser für eine einfachere Installation über eine Vielzahl von Sondenmontagedurchmessern. Schleifen-Prüfstifte - zugängliche Prüfstifte ermöglichen die direkte Messung des Schleifenstroms unter Beibehaltung der Schleifenintegrität. Status-LED - Die integrierte LED zeigt Fehler gemäß NAMUR NE44 und NE107 an. Steckbrücken - Steckbrücken ermöglichen die Auswahl von Schreibschutz- und Senderausbrennoptionen. Eigenschaften und Vorteile. LED bietet Visual Benachrichtigung über Sensor, Sender und Schleifenstatus Kommunikationsprotokolle HART 7 und HART 5 Die Sensordrifterkennung sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit des Messpunkts Flexible Eingangsfähigkeit, mit Auswahl der Ausgangsmodi Eine überlegene Genauigkeit sorgt für echte, zuverlässige Messungen Schnelle Ansprechzeit unterstützt problemlos Sicherheits- und kostenkritische Anwendungen Sehr niedriger Temperaturkoeffizient für maximale Genauigkeit bei sich ändernden Umgebungsbedingungen Hohe galvanische Trennung (2,5 kVAC/55 VAC) zum Schutz vor Masseschleifen, Hochspannungstransienten und Gleichtaktstörungen Laufzeitmessgeräte bieten eine wertvolle Historie der Prozesstemperatur und der Umgebungstemperatur um den Sender herum
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
7,5 → 30 V dc
Durchmesser:
44 mm
Minimaler Temperatureingang:
-200°C
Maximaler Temperatureingang:
850°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
5437
Tiefe:
20.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 1756339, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, PR Electronics, 5437D1, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,13*
€ 615,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,94*
€ 553,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.