Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SD201 Trennschalter 1P-polig 16A 60 V dc, 253V ac Pro M Compact Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SD201 Trennschalter 1P-polig 16A 60 V dc, 253V ac Pro M Compact Schließer
ABB SD201 Trennschalter 1P-polig 16A 60 V dc, 253V ac Pro M Compact Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-1755077
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD281101R0016 SD201/16
EAN/GTIN:
     5059041471558
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter 1polig 16a
Anzahl der Pole = 1P
Strom max. = 16A
Nennspannung = 60 V dc, 253V ac
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 17.5mm
Breite = 69mm
Tiefe = 88mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

ABB 1-poliger DIN-Schienen-Der ABB SD 201 ist ein einpoliger DIN-Schienen-Trennschalter. Es handelt sich um eine pro-M-Kompaktserie mit einer neuen Serie von Lasttrennschaltern, die modernste Sicherheit und Komfort bieten. Er hat eine klare Kontaktpositionsanzeige in rot/grüner Farbe. Der Laserdruck und das Design des Geräts ermöglichen ein konsistentes optisches Erscheinungsbild im Verteilerkasten. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -25 °C und 55 °C.Eigenschaften und Vorteile• Aufnahme von Vorhängeschlössern • Flügelschrauben mit versenktem Kopf • Kompatibilität mit allen MCB-Zubehörteilen • Konsistentes Design für andere System Pro M DIN-Schienenprodukte • Querverdrahtung mit MCBs oder RCDs über Sammelschienen • Durable Geräteerkennung durch Laserbeschriftung • Höchste Leistung bei erhöhtem Spannungspegel • Der maximale Strom beträgt 16 A. • Die Nennspannung beträgt 60 V dc und 253 V ac • Kurzschlussstrom beträgt 25 kAAnwendungen• Elektronische Geräte • Industriegeräte • Netzteile • Elektrowerkzeuge • Unterbrechungsfreie StromversorgungZertifizierungen• IEC/EN 60947-3 • Schutzart IP20 • Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1P
Strom max.:
16A
Nennspannung:
60 V dc, 253V ac
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
17.5mm
Breite:
69mm
Tiefe:
88mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 1755077, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CDD281101R0016SD20116, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,06*
€ 5,46*
ab € 6,56*
€ 9,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,74*
€ 9,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 233,71*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.