Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754574
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPE18-M1H-3GLS-1/4
EAN/GTIN:
     4052568006488
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = CPE
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1500l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.5W
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Betriebsdruck max. = 10bar
Standardgewinde = G

Magnetventil CPE18-M1H-3GLS-1/4 3/2 geschlossene monostabile Ventilfunktion mit elektrischer Betätigung Mit einer Breite von 18 mm optimiert das Ventil den Einbauraum Standard-Nenndurchflussmenge von 1300 I/min Luftfederrückstellung • Konstruktionsstruktur mit Kolbenschlitten Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
CPE
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1500l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.5W
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Betriebsdruck max.:
10bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1754574, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, CPE18M1H3GLS14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,20*
€ 118,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 132,40*
3 Tage
135
€ 5,90*
ab € 112,76*
€ 135,92*
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 137,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,58*
€ 140,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.