Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TDPT 2.5/ 8-SC-5.08 Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 8-polig / 1-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 24A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 400 V
Serie = TDPT 2.5/ 8-SC-5.08
Breite = 41.44mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
24A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
TDPT 2.5/ 8-SC-5.08
Breite:
41.44mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, 1753818, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1017497, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9132*
€ 2,3732*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5608*
€ 3,0708*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,5509*
€ 3,0709*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,5717*
€ 3,0917*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.