Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 24V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 24V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 24V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 24V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1753290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753290
EAN/GTIN:
     5056279108706
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 120W
Wirkungsgrad = (Minimum) 88%
Lastausregelung = ±5%

RS Pro 24-V-NetzteilDer RS Pro ist ein AC/DC-Wechselspannungsnetzteil-AC/DC-Desktop-Netzadapter mit 24 V dc. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 120 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50-60 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 100-240 V ac (großer Bereich) beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 1,6 mA. Sie bietet einen Wirkungsgrad von 88 %. Er bietet einen vollständig geregelten Ausgang und ist vor allem kurzschlussgeschützt. Es ist ein zuverlässiges Produkt mit hoher MTBF. Der Steckertyp ist C14. Der Wärmeschutz ist rastend. Die Gesamtlänge des Tischnetzteils beträgt 168 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Hoher Wirkungsgrad • LED-Betriebsanzeige • AC-Eingangssicherung • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• Es wird in kommerziellen IT-Geräten (ITE) verwendet • Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops und CCTV-Kameras entwickelt wurde • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
120W
Wirkungsgrad:
(Minimum) 88%
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1753290, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, SW3479VI25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.