Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 24W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 24W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-1753276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753276
EAN/GTIN:
     5056279108560
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Wirkungsgrad = 86.2%
Tiefe = 31mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Wirkungsgrad:
86.2%
Tiefe:
31mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 24v 24w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1753276, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6361ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 23,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,03*
€ 25,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.