Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1753274
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753274
EAN/GTIN:
     5056279108546
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Wirkungsgrad = 83.69%
Tiefe = 21.5mm

RS Pro 12-V-dc-NetzteilDer RS Pro ist ein Desktop-Netzadapter mit 5 V ac/dc-Schaltnetzteil. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 20 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50-60 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 100-240 V ac (großer Bereich) beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 3,5 A. Er hat einen Wirkungsgrad von 87,66 %. Er bietet einen vollständig geregelten Ausgang und ist vor allem kurzschlussgeschützt. Es ist ein zuverlässiges Produkt mit hoher MTBF. Der Steckertyp ist ein C14-Steckverbinder. Der Wärmeschutz ist rastend. Die Gesamtkabellänge dieses Tischnetzteils beträgt 118,5 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Hoher Wirkungsgrad • Hohe MTBF • Begrenzte Stromquelle • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• Es wird in kommerziellen IT-Geräten (ITE) verwendet • Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops und CCTV-Kameras entwickelt wurde • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Wirkungsgrad:
83.69%
Tiefe:
21.5mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 5v 20w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1753274, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T7361CN, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.