Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16 bit ADC MCP33131D-10-I/MS, 1Msps MSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33131D-10-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040139794
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16 bit
Abtastrate = 1Msps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = 6LSB
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16 bit
Abtastrate:
1Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
6LSB
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1753247, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP33131D10IMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.