Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK894 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 500kHz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK894 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 500kHz TFT
BK Precision BK894 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 500kHz TFT
BK Precision BK894 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 500kHz TFT
Artikel-Nr.:
     108EL-1752539
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 100mF
Widerstandsmessung max. = 100 MΩ
Induktanz max. = 100000H
Prüffrequenz max. = 500kHz
Tisch/Hand = Tisch
Anzeigentyp = TFT
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 280 x 370 x 88mm
Gewicht = 5kg
Höhe = 88mm
Länge = 280mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 370mm

Die 894 und 895 sind hochgenaue LCR-Messgeräte zur Messung von Induktivität, Kapazität und Widerstand von Bauteilen und Materialien bei DC oder von 20 Hz bis 500 kHz bzw. 1 MHz. Diese LCR-Messgeräte bieten eine flexible Konfiguration des AC- und DC-Prüfsignals. Das lebhafte 4,3-Zoll-TFT-LCD bietet eine klare Sicht auf alle Mess- und Einstellwerte sowie BIN-Sortierkomparatorsergebnisse und eine praktische Zoom-Funktion, die die Messwerte auf den Vollbildmodus vergrößert.Eigenschaften und Vorteile:• AC-Prüfsignalspannung einstellbar bis 2 V eff. • 3 Wechselstrombereiche, auswählbar über 30 Ohm, 50 Ohm oder 100 Ohm interne AC-Impedanz. Die 30-Ohm-Einstellung bietet bis zu 66,7 mA eff von Treiberstrom, was für größere Induktivitäten und Transformatoren ausreicht. • Integrierte Gleichvorspannungs-Quelle einstellbar von –5 V bis +5 V/–50 mA bis +50 mA • Schnelle Messgeschwindigkeit bis zu 13 ms/Lesung zur Steigerung des Fertigungsdurchsatzes • 201-Punkte programmierbare Listen-Sweep-Funktion mit der Möglichkeit, Frequenzen, AC- und DC-Vorspannungen und -Stromwerte zu durchlaufen • Automatische Pegelsteuerung zur Konstanthaltung des am Messobjekt anliegenden Messsignals • Prüfsignal Spannungs- und Stromüberwachung • BIN-Komparatorfunktion zum Sortieren von Komponenten in bis zu 10 BIN-Plätzen • 1 m und 2 m Kabelkompensation • 4-Klemmen-Halterung und Thermoelementmesskabel mit Abgreifklemmen im Lieferumfang enthalten • Transformator-Prüffunktion mit optionaler Transformator-Prüfvorrichtung TL89T1 • Vielseitige Trigger-Funktionalität (intern und extern, Bus und ma
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
100mF
Widerstandsmessung max.:
100 MΩ
Induktanz max.:
100000H
Prüffrequenz max.:
500kHz
Tisch/Hand:
Tisch
Anzeigentyp:
TFT
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
280 x 370 x 88mm
Gewicht:
5kg
Höhe:
88mm
Länge:
280mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
370mm
Weitere Suchbegriffe: 1752539, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, BK Precision, BK894, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.138,09*
€ 4.426,26*
€ 5,90*
ab € 4.290,27*
€ 4.446,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.426,26*
€ 5.267,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.393,08*
€ 5.227,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.304,22*
€ 5.122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,09*
€ 4.924,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.