Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MFH 6420, G1/2 Pneumatik-Magnetventil, Steuer--betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752178
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-5-1/2
EAN/GTIN:
     4052568001223
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Steuer-
Serie = MFH
Montageart = DIN-Schienen-Verteiler, Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 3700l/min
Betriebsdruck min. = 2bar
Gewindegröße = 1/2Zoll
Standardgewinde = G

F-Magnetspule müssen separat bestellt werden. Magnetventile Festo Serie MFH. Die einzelnen Magnetventile der Serie MFH sind Teil der Tiger Classic-Serie von Ventilen, die sich ideal für den Einsatz in pneumatischen oder elektrischen Anwendungen eignen. Diese sehr haltbaren Ventile sind mit 5/2-Wege- oder 3/2-Wege-Funktion in einer Reihe von Rohrgrößen mit G-Gewinde abhängig von der benötigten Verbindung erhältlich. Diese Magnetventile können auf PAL-Verteilerstreifen oder auf PRS-Verteilerblöcken montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Tiger Classic-Serie von pneumatischen Magnetventilen ist robust und zuverlässig, mit Schutzart IP65 und Aluminiumgehäuse interne Vorluftversorgung mit Druckluftbetrieb Mittel Einfach austauschbare Magnetspulen Elektrische Betätigung mit F-Coil und mechanischer Feder Reset Das Magnetventil hat einen sehr Durable Sitzsitz Design Die Festo Magnetventile haben optimierte Reaktionszeiten mit U-Ring- und Servosteuerung und ein maximaler Betriebsdruck von 8 bar Betriebstemperaturbereich von -5 bis 40 °C. Drosselbare Abluftfunktion Diese Serie verfügt über elektrisch oder pneumatisch betätigte Ventile
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Steuer-
Serie:
MFH
Montageart:
DIN-Schienen-Verteiler, Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
3700l/min
Betriebsdruck min.:
2bar
Gewindegröße:
1/2Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1752178, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH512, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 217,26*
3 Tage
123
€ 5,90*
ab € 215,42*
€ 244,87*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,73*
€ 260,82*
Frei Haus
ab € 244,81*
€ 277,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,53*
€ 342,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762117
ab € 193,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.