| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752143 Herst.-Nr.: VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 EAN/GTIN: 4052568100209 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Steuer- Serie = VUVG Montageart = Inline Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5 Gehäusematerial = Aluminium-Legierung Durchflussrate max. = 780l/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W Betriebsdruck min. = +2.5bar Anzahl der Positionen = 2 Standardgewinde = G
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 - 5/2-poliges monostabiles MagnetventilInline-Ventil - für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung konzipiert Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden Kolbenspule mit Dichtungspatronen-Konstruktionsprinzip 5/2-polige monostabile Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Anschluss mit G1/8-Gewinde Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Betätigungsart: | Steuer- | Serie: | VUVG | Montageart: | Inline | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 5 | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung | Durchflussrate max.: | 780l/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 1W | Betriebsdruck min.: | +2.5bar | Anzahl der Positionen: | 2 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1752143, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGL14M52ATG181P3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,70* | € 42,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,95* | € 44,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,47* | € 51,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,49* | € 70,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 73,93* | € 93,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|