|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1751109 Herst.-Nr.: IIS3DHHCTR EAN/GTIN: 5059042318920 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Temperatursensor Kit-Klassifizierung = Beschleunigungsmesser Kit-Name = IIS3DHHC Kommunikationsprotokoll = SPI
STMicroelectronics Beschleunigungsmesser-KitDer STMicroelectronics IIS3DHHC ist ein extrem rauscharmer, hochstabiler linearer 3-Achsen-Beschleunigungsmesser. Er hat einen vollen Maßstab von ±2,5 g und kann die gemessenen Beschleunigungen über eine SPI 4-adrige digitale Schnittstelle liefern. Das Sensorelement wird mit einem speziellen Mikrobearbeitungsprozess hergestellt. Die IC-Schnittstelle wird mit einem CMOS-Prozess hergestellt, der ein hohes Maß an Integration ermöglicht, um einen dedizierten Schaltkreis zu entwickeln, der speziell auf die Eigenschaften des Sensorelements zugeschnitten ist.Eigenschaften und Vorteile• 16-Bit-Datenausgang • Ausgezeichnete Stabilität über Temperatur (< 0,4 mg/°C) und Zeit • Hohe Stoßfestigkeit • Hohe Stabilität • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • 4-adrige digitale SPI-Ausgangsschnittstelle • Sehr rauscharme Leistung: 45 μg/√HzAnwendungen• Antennen- und Plattformausrichtung und -nivellierung • Nivelliergeräte • Präzisions-NeigungsmesserZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • ECCN (US) EAR99 Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Temperatursensor | Kit-Klassifizierung: | Beschleunigungsmesser | Kit-Name: | IIS3DHHC | Kommunikationsprotokoll: | SPI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1751109, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, IIS3DHHCTR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |