Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IIS3DHHC Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751104
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-MKI186V1
EAN/GTIN:
     5059042458176
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Adapterplatine
Kit-Name = IIS3DHHC

STMicroelectronicsDie STMicroelectronics Adapterplatine ist ein innovatives Gerät zur Evaluierung von MEMS-Geräten in der IIS3DHHC-Produktfamilie. Es bietet die Lösung für schnelles System-Prototyping und Geräteevaluierung direkt in der Anwendung des Benutzers. Dieser Adapter ist kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 einschließlich eines leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontrollers, der als Brücke zwischen dem Sensor und einem PC fungiert und die Nutzung der herunterladbaren grafischen Benutzeroberfläche (GUI) oder dedizierter Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen ermöglicht.Eigenschaften und Vorteile:• Vollständige IIS3DHHC-Pinbelegung für eine DIL 24-Standardbuchse • Vollständig kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 • Serielle und SPI-Schnittstelle • Versorgungsspannungsbereich zwischen 1,71 V und 3,6 V • Der Sensortyp ist ein 3-Achsen-BeschleunigungsmesserAnwendungen:• Fabrikautomation • Haushaltsgeräte und professionelle Geräte • Industrieller SensorZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Adapterplatine
Kit-Name:
IIS3DHHC
Weitere Suchbegriffe: 1751104, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMKI186V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 20,01*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,42*
€ 22,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.