Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C Digital MLGA 400kHz 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750401
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM1422AGMV-ZE2
EAN/GTIN:
     5059043507408
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Magnetometer
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Gehäusegröße = MLGA
Sensitivität = 0.04µT/LSB
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Rohm MagnetDer digitale Rohm Magnetometer-IC ist ein 3-Achsen-Magnetsensor mit Magnetoimpedanzelementen (MI) zur Erkennung des Magnetfeldes und eines Steuer-IC in einem kleinen Gehäuse. Es hat 10-polige MLGA-EMA-Boss-T/R-Gehäusetyp. Die Nennspannung beträgt 1,7 V bis 3,6 V und 150 μA Nennstrom.Eigenschaften und Vorteile• 12-Bit-/14-Bit-Digitalausgang • 3-Achsen-Magnetsensor mit MI-Elementen • Frequenzbereich zwischen 0 kHz und 400 kHz • I^2-C-Schnittstelle • Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C.Anwendungen• Mobiltelefon, Smartphone • Armbanduhr
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Magnetometer
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Gehäusegröße:
MLGA
Sensitivität:
0.04µT/LSB
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1750401, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ROHM, BM1422AGMVZE2, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,73*
2 Tage
6747
€ 14,99*
ab € 3,91*
€ 11,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROHM Semiconductor
BM1422AGMV-EVK-001
€ 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.