Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Nein kratzfest Grau PC Schweißschutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750352
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9180146
EAN/GTIN:
     4031101604114
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibentönung = 6
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Brille/Beiliegende brille = Brille
Rahmenfarbe = Grün
Verstellbare Bügel = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial = PC
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Ja
Rahmenmarkierung EN166 = F

Ergonomische Schutzbrille mit großem SichtfeldAußergewöhnlicher, sicherer SitzPerfekte Farberkennung durch Uvex-SonnenschutzfilterDuoflex Seitenbügel mit 4-stufiger Verstellung der Seitenbügellänge und* verstellbarem SeitenbügelIntegrierter Mikroratschenmechanismus im OhrstückAuswechselbare Polycarbonat-GläserMinimiert Schäden durch SchweißfunkenNeue Filtertechnologie, UV- und IR-SchutzKomfortable Schweißer-ÜberbrilleSuper-Panorama-Glas mit 180°-SichtweiteHervorragende, druckfreie PassformHervorragende indirekte Belüftung durch die spezielle Konstruktion der SeitenbügelBügellängenverstellungDuoflex-Bügel von Uvex für maximalen TragekomfortNeue FiltertechnikPerfekte Farberkennung gemäß Sonnenschutzfilter in grau von UvexUV- und IR-StrahlenschutzMinimiert Schäden durch Schweißfunken
Weitere Informationen:
Scheibentönung:
6
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Brille/Beiliegende brille:
Brille
Rahmenfarbe:
Grün
Verstellbare Bügel:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial:
PC
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Ja
Rahmenmarkierung EN166:
F
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1750352, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Uvex, 9180146, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,67*
€ 20,71*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 20,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.