Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex UV Schutz kratzfest Grau PC Schweißschutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750344
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9161143
EAN/GTIN:
     4031101604138
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibentönung = 3
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Ja
Brille/Beiliegende brille = Brille
Rahmenfarbe = Schwarz, Grün
Verstellbare Bügel = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial = PC
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Ja
Rahmenmarkierung EN166 = F

Überbrille für BrillenträgerUneingeschränktes peripheres SehenDruckfreier Sitz durch weiche Duoflex-Bügel von UvexAnpassung der SeitenbügellängeGeeignet für die meisten KorrekturbrillenModell 9161.014 ohne Beschichtung und mit Polycarbonat-Seitenbügeln lieferbarKomfortable Schweißer-ÜberbrilleSuper-Panorama-Glas mit 180°-SichtweiteHervorragende, druckfreie PassformHervorragende indirekte Belüftung durch die spezielle Konstruktion der SeitenbügelBügellängenverstellungDuoflex-Bügel von Uvex für maximalen TragekomfortNeue FiltertechnikPerfekte Farberkennung gemäß Sonnenschutzfilter in grau von UvexUV- und IR-StrahlenschutzMinimiert Schäden durch Schweißfunken
Weitere Informationen:
Scheibentönung:
3
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Ja
Brille/Beiliegende brille:
Brille
Rahmenfarbe:
Schwarz, Grün
Verstellbare Bügel:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial:
PC
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Ja
Rahmenmarkierung EN166:
F
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1750344, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Uvex, 9161143, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 12,33*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 13,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,43*
23 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 15,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.