Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Luftöffnung IP68 Vent M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749248
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VENT-PS1YBK-N8002
EAN/GTIN:
     5059041549820
Suchbegriffe:
1749248
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäusebelüftung
Produkt Typ = Druckentlastungsventil
Serie = Vent
Gewindegröße = M12
Höhe = 16mm
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Druckentlastungsventil
Serie:
Vent
Gewindegröße:
M12
Höhe:
16mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,83*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 8,11*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 8,81*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 8,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.