Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi GA ABS Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 360 x 150mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Takachi GA ABS Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 360 x 150mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1748895
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     73003039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 360 mm
Abmessungen Außen = 200 x 360 x 150mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Weiß
Abgeschirmt = Nein
Serie = GA
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
360 mm
Abmessungen Außen:
200 x 360 x 150mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Weiß
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
GA
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 1748895, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Takachi Electric Industrial, 73003039, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, CAMDENBOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.