Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Langhebel gerade-Betätiger PCB, 100 mA, SPST IP 67 1,5 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748273
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A052D R
EAN/GTIN:
     5059039376544
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v ip 67
Betätigertyp = Langhebel gerade
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Gummi
Nennspannung = 12V dc
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Langhub-Dichtungsschalter mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Isolierleistung Doppelte Zuverlässigkeit durch Doppelkontakte (= Aufklipskontakt). Fremdkörper werden von den Schleifkontakten entfernt. Leise Betriebsgeräusche durch Schleifkontaktkonstruktion sind für hochwertige Fahrzeuge erforderlich. Hohe Leistung des Isolationswiderstandes durch einzigartige Kontaktstruktur.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Langhebel gerade
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
D2-Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Gummi
Nennspannung:
12V dc
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 1748273, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWA052DR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.