Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Langer Blatthebel-Betätiger PCB, 100 mA, SPST IP 67 0,9 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748263
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-EL082D R
EAN/GTIN:
     5059039375844
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Betätigertyp = Langer Blatthebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,9 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Gummi
Schalt-Lösekraft = 0.05N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Langer Blatthebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,9 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
D2-Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Gummi
Schalt-Lösekraft:
0.05N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 1748263, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWEL082DR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,60*
2 Tage
203
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.