Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Stößel 1-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte versilbert 1 → 50 mA, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748251
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3SE-1002P
EAN/GTIN:
     5059039364183
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Kurzhubtaster
Positionenanzahl = 1
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = SMD
Betätigertyp = Stößel
Kontaktnennstrom = 1 → 50 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
IP Schutzart = IP 67
Nennspannung = 3 → 12V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Quadratischer 6-mm-Leiterplattenaufbau, der eine hohe Lebensdauer mit einer ultradünnen, abgedichteten Struktur erreicht.Die Höhe von 2 mm trägt zur Entwicklung von dünneren und kleineren Geräten bei.Die abgedichtete Konstruktion bietet hohe Kontaktsicherheit in staubigen Umgebungen. (* mit Ausnahme des Klemmenbereichs.)Klares Klickgefühl und hohe Lebensdauer von 1 Millionen Betätigungen.SMD-Montage-Pin-Ausführung ist geeignet für hohe Montagedichte.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
1
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
SMD
Betätigertyp:
Stößel
Kontaktnennstrom:
1 → 50 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
IP Schutzart:
IP 67
Nennspannung:
3 → 12V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter stößel 12v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, 1748251, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, B3SE1002P, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1 Tag
2990
10
€ 14,99*
ab € 0,465*
€ 0,939*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.