Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Knopf-Betätiger SMD, 1 mA, SPST IP 40 1,2 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748206
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2LS-11
EAN/GTIN:
     5059039369874
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = SMD
Kontaktnennstrom = 1 mA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,2 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Nennspannung = 6V dc
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Kompakte SMD-Montage-Schalter ideal für Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern und auch als Ausführung für hohe Betätigungskraft erhältlichHohe Betätigungskraftart und lange Lebensdauer (OF: 1,2 N, Lebensdauer: 5000000 Betätigungen)Kompakte Bauform 8,6 x 4,8 x 3,0 mm (B x T x H), was zur Verkleinerung des Moduls beiträgtDeutliches KlickgefühlGeprägte Klebebandpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
SMD
Kontaktnennstrom:
1 mA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,2 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
D2-Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Nennspannung:
6V dc
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, knopf microschalter, 1748206, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2LS11, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,91322*
€ 1,23089*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,70*
2 Tage
1569
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,23089*
€ 1,46476
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,18205*
€ 1,40664
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,16263*
€ 1,38353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13322*
€ 1,34853
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91322*
€ 1,08673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.461,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.