Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 471 Vinyl Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.14mm, 12mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747903
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100260582
EAN/GTIN:
     5059041302647
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 33m
bodenmarkierband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 12mm
Länge = 33m
Stärke = 0.14mm
Haftfestigkeit = 2,5 N/cm
Zugfestigkeit = 27N/cm
Reißdehnung = 130%
Betriebstemperatur max. = +77°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Klebermaterial = Gummi
Modellnummer = Scotch 471

3M ® Vinylband 471, 12 mm x 33 m, GelbDas 3M-Vinylband 471 haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen für eine schnelle Anwendung ohne Tropf-, Trocknungs- oder Reinigungsaufwand und entfernt sauber, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen. Dieses Vinylband ist sehr anpassungsfähig, sodass es leicht auf gebogenen Flächen sowie rauen oder unebenen Oberflächen aufgebracht werden kann. Das Band kann bei Temperaturen von 4,44 °C bis 76,66 °C verwendet werden Vinylbänder werden verwendet, um Spuren, Flure und gefährliche oder gar keine Bereiche in Fabriken, Lagerhäusern und Krankenhäusern deutlich zu markieren. Durch die Verwendung von Vinylband zur Spurmarkierung anstelle von Lackierungen entfällt die Notwendigkeit, Farblösungsmittel zu belüften, und da Vinylbänder schnell und sauber entfernt werden können, sind sie auch eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Option als das Lackieren. Diese robusten Bänder werden auch in der Kfz-Wartung und -Reparatur, im Bauwesen, in der Schifffahrt, in Nutzfahrzeugen und in anderen Branchen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Easy to apply, tape stretches around corners for a reliable tight fit • Unlike paint solutions, the marking tape is installed quickly and can be removed and cleaned up easily without damaging the respective surface • The adhesive provides a strong bond to most floors and excellent holding power Entwickelt für den Einsatz auf gewölbten und unregelmäßigen Oberflächen • One-piece clean removal from many surfaces, lower clean up costs • Colour is integral to tape construction for long-term high visibility and abrasion resistance • Unique
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
12mm
Länge:
33m
Stärke:
0.14mm
Haftfestigkeit:
2,5 N/cm
Zugfestigkeit:
27N/cm
Reißdehnung:
130%
Betriebstemperatur max.:
+77°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Klebermaterial:
Gummi
Modellnummer:
Scotch 471
Weitere Suchbegriffe: 1747903, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 7100260582, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes, 47112mmx33myellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.