Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sensor-Box 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1747830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747830
EAN/GTIN:
     5056279103596
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Betriebsspannung = 24V dc
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = -20 → +80 °C

4-Port-Verteilerbox – 4 x M12, 5-polig (2 Signale pro Port) mit trennbarer Kappe für selbstverdrahtetes Home-Run-KabelLED-Anzeige für einfache DiagnosenTrennbare Kappe für Home-Run-Leiter für einfache Installation und Wartung
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-20 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 1747830, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, RS PRO, 8300845400000000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.