|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1747829 Herst.-Nr.: 1747829 EAN/GTIN: 5056279103589 |
| |
|
|  |  |
 | Betriebsspannung = 24V dc IP Schutzart = IP65, IP67 Temperaturbereich = -20 → +80 °C Kabellänge = 10m
8-Port-Verteilerbox – 8 x M12, 5-polig (2 Signale pro Port) mit trennbarem Home-Run-KabelLED-Anzeige für einfache DiagnosenIntegriertes, umspritztes Home-Run-KabelErhältlich in Home-Run-Kabellängen:5 Meter (RS 174-7828)10 Meter (RS 174-7829) Weitere Informationen:  |  | Betriebsspannung: | 24V dc | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Temperaturbereich: | -20 → +80 °C | Kabellänge: | 10m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1747829, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, RS PRO, 8300885503981000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity, 8300485403981000 |
|  |  |
| |