Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sensor-Box 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1747828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747828
EAN/GTIN:
     5056279103572
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Betriebsspannung = 24V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Temperaturbereich = -20 → +80 °C
Kabellänge = 5m

8-Port-Verteilerbox – 8 x M12, 5-polig (2 Signale pro Port) mit trennbarem Home-Run-KabelLED-Anzeige für einfache DiagnosenIntegriertes, umspritztes Home-Run-KabelErhältlich in Home-Run-Kabellängen:5 Meter (RS 174-7828)10 Meter (RS 174-7829)
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Temperaturbereich:
-20 → +80 °C
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 1747828, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, RS PRO, 8300485403980500, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.