Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial UA USB-Steckverbinder A / 1.0A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747795
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-SC8003
EAN/GTIN:
     5059041302609
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Typ = A
Anschlussart = Leiterplatte
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Serie = UA
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Amphenol USBDie Amphenol UA-Serie ist ein USB-Stecker Typ A mit 180°-Frontplattenmontage und Buchsenkontakt. Dieser Klinkensteckverbinder besteht aus Kupferlegierung und ist mit einem Gewinde versehen. Er hat einen Nennstrom von 1 A.Eigenschaften und Vorteile• Durchschlagsspannung ≥ 500 V ac/1 Minute • Rundgehäuse • Kontaktwiderstand ≤30 MOhm • Datenübertragungsrate von 2,0 • staubdicht • Buchse mit Befestigung an der Vorderseite ohne Kabel • Isolationswiderstand ≥1000 MOhm bei 500 V dc • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. • Leiterplatten-Stift ist eine Anschlussmethode • WasserbeständigAnwendungen• Automatische Diagnose • Datenzentren • Industrielle Automatisierung • Marineelektronik • Tragbare GeräteZertifizierungen• Schutzart IP68 • UL94V-0-Zulassung
Weitere Informationen:
USB Typ:
A
Anschlussart:
Leiterplatte
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Serie:
UA
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse amphenol, 1747795, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Industrial, UA20PMFPSC8003, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.