| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747639 Herst.-Nr.: UA-20PMFP-LC7003 EAN/GTIN: 5059041302104 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Leiterplatte Schutzart = IP 67 Nennstrom = 1.0A Serie = UA Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -20.0°C Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Leiterplatte | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 1.0A | Serie: | UA | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -20.0°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747639, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Industrial, UA20PMFPLC7003, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |