Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1747322
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 5962 25mm x 33m
EAN/GTIN:
     5059041076074
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 1.6mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = 52 N/cm
Schaumdichte = 590kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 62N/cm
Modellnummer = 5962F°C
Serie = VHB™

3M TM VHB TM Band 5962, 25 mm x 33 m, schwarz3M™ VHB™ Tape 5962 verwendet einen 1,6 mm dicken schwarzen modifizierten Acrylklebstoff, um ein festes doppelseitiges Schaumstoffband zu erhalten. Dieses außergewöhnliche Band haftet auf zahlreichen Oberflächen einschließlich Metallen, Kunststoffen und Holz. Dieses hochwertige Band von 3M bietet Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Nach dem Kleben bildet es dank seiner hohen Fähigkeit zur Spaltfüllung einen festen Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub.Eigenschaften und Vorteile• Starke und Durable Haftung auf den verschiedensten Oberflächen, einschließlich der meisten Pulverlacke, Metalle, Glas, vergossenes Holz, Acryl, Polycarbonat, ABS • Unsichtbare Verbindung: Verbessern Sie Ihr Design mit praktisch unsichtbarer Verbindung • Vereinfacht und beschleunigt die Produktionsprozesse, wie sie bieten Sofortige Handhabungsfestigkeit und ermöglicht ein schnelleres Ausrotieren von verklebten Teilen Durch Fertigungsoperationen, da keine Aushärtezeit erforderlich ist • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und unterschiedlichen Materialien • Ein Durable Unterschied: Mit einer Verbindung, die den Belastungen der Belichtung standhält, widerstehen 3M VHB-Bänder heißen, kalten und durchlaufenden Temperaturen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. • Leistungsstarke Festigkeit: Für Ihre anspruchsvollsten Klebeanwendungen verteilen 3M-VHB-Bänder dynamische oder statische Belastungen über die gesamte Oberfläche des Designs, verbessern die Haltekraft und eliminieren die Notwendigkeit mechanischer Befestigungselemente • Energieaufnahme: Spannung und Energie werden im Schaum
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
1.6mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
52 N/cm
Schaumdichte:
590kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
62N/cm
Modellnummer:
5962F°C
Serie:
VHB™
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 1747322, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, 3M, 3M596225mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.