Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 100nF ±5% / 700 V ac, 2000 V dc, Schraubmontage Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746299
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSWBX3100ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043060187
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 700 V ac, 2000 V dc
Montageart = Frontplattenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +85°C

Selbstheilungsmechanismus Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit Für Hochfrequenzanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
700 V ac, 2000 V dc
Montageart:
Frontplattenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
40mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1746299, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSWBX3100ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.