Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82, AEC-Q200 Folienkondensator 220nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746294
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3220Z360J
EAN/GTIN:
     5059043577272
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R82
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1.2 % @ 10 kHz
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R82
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1.2 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1746294, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R82DC3220Z360J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.