Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 100nF ±5% / 750 V ac, 3000 V dc, Schraubmontage Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746262
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSYBX3100ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043064406
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 750 V ac, 3000 V dc
Montageart = Frontplattenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 14mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
750 V ac, 3000 V dc
Montageart:
Frontplattenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
14mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1746262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSYBX3100ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
52
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,31*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,39*
€ 14,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 104 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 484,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.