Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A72 Folienkondensator 1nF ±10% / 500 V ac, 2000 V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746244
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A72UK1100AA00K
EAN/GTIN:
     5059043064130
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 500 V ac, 2000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = A72
Länge = 20.5mm
Tiefe = 8.5mm
Abmessungen = 8.5 Dia. x 20.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Axial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
500 V ac, 2000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
A72
Länge:
20.5mm
Tiefe:
8.5mm
Abmessungen:
8.5 Dia. x 20.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Axial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1746244, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, A72UK1100AA00K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.920,655*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 5,22754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.147,575*
€ 4.935,61425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.118,595*
€ 4.901,12805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.000,1325*
€ 4.760,15768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.944,925*
€ 4.694,46075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.920,655*
€ 4.665,57945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.