| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746038 Herst.-Nr.: EP12SD1AVBE EAN/GTIN: 5059039052462 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = PCB-Montage Kontaktanordnung = SPDT Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V Kontaktmaterial = Gold Herst.-Teile-Nr. = EP12SD1AVBE
Einpolig, Subminiatur, wasserdicht. Druckschalter für Leiterplattenmontage, Schließer-Taster, 1-poliger Schließer (Typ EP11) und 1-poliger Umschalter (Typ EP12) Geeignet für Tauchreinigung und Schwalllöten Goldkontakte Gehäusewerkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid 6//6 (UL 94 V-0) Durchschlagsfestigkeit: 1000 V RMS Isolationswiderstand: 1000 MΩ Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | PCB-Montage | Kontaktanordnung: | SPDT | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V | Kontaktmaterial: | Gold | Herst.-Teile-Nr.: | EP12SD1AVBE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: miniaturtaster c& k, ausschalter, ausschalter 1polig, 1746038, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, EP12SD1AVBE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,31* | € 7,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,68* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|