Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Braun Typ ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Braun Typ ,
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Braun Typ ,
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Braun Typ ,
Artikel-Nr.:
     108EL-1746012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF405SGAF-BLA
EAN/GTIN:
     0051131276888
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Braun
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = SecureFit™ 400

3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, Bügel Schwarz/Braun, Scotchgard™-Antibeschlagbeschichtung, braune Gläser, SF405SGAF-BLA EU 3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille SF405SGAF BLA EU, Bügel Schwarz/Braun, Scotchgard™-Antibeschlagbeschichtung mittelbraunes Glas, bestehend aus einem randlosen Glas und breiten flexiblen Bügelarmen für festen Seitenschutz, auch beliebt in Kombination mit Ohrenschützern. Die 3M Pressure Diffusion Temple-Technologie verteilt nicht nur den Druck über den gesamten Ohrenbereich, sondern erhöht gleichzeitig den Tragekomfort, ohne dabei die Sicherheit der Passform zu beeinflussen. Das stilvolle Design mit der patentierten 3M Pressure Diffusion Temple-Technologie ist eine wissenschaftliche Weiterentwicklung, die den Druck über den gesamten Ohrenbereich verteilt und den Tragekomfort verbessert, ohne dabei die Sicherheit der Passform zu beeinflussen, und verfügt zusätzlich über ein weiches Nasenstück, um ein Verrutschen zu verhindern. Dank der Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung können Arbeiter länger klar sehen. Die Linse aus Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen. Eigenschaften und Vorteile Schutzbrille mit 3M™ Druckverteilungs-Bügeltechnologie für eine bequeme PassformRundum-Design zur Verbesserung der Passform und des Schutzes gegen VerrutschenMehr Tragekomfort über den Ohren mit gepolsterten Bügel-BerührungspunktenWeiche, verstellbare Nasenpolster für eine noch bessere individuelle PassformBügelarme in auffälliger Farbe für ansprechende OptikLeichtbauweise (19 g)3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung bietet überragende Beschlagfreiheit- und Kratzschutzeigenschaften, entspricht K&N Kennzeichnungsanforderungen gemäß EN166Breite flexible Bügelarme für festen Seitenschutz und beliebt in Kombination mit Gehörschutz. Häufig gestellte Fragen Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit?Es gibt eine Reihe von potenziellen Gefahren, die einen Augenschutz erfordern. Dazu gehören:Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser).Geschosse (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff).Chemikalien (Spritzer und Dämpfe)Über Blut übertragene Krankheitserreger durch Blut oder KörperflüssigkeitenKönnen Brillen mit Sehstärke als Schutzbrillen verwendet werden?Diese beiden sind nicht gleich – eine Schutzbrille bietet optimalen Schutz für Ihre Augen bei der Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten.Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Braun
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
SecureFit™ 400
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 1746012, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, SF405SGAFBLA, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 8,83*
20
Frei Haus
ab € 8,2045*
€ 9,9445*
20
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 11,05*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.