Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Barrierepfosten Stahl Rot, Weiß Pfosten, H.Barr. 1000mm L.Band 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Barrierepfosten Stahl Rot, Weiß Pfosten, H.Barr. 1000mm L.Band 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745952
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745952
EAN/GTIN:
     5056279102513
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 15 meter
stahlkette
Barrierentyp = Barrierepfosten
Länge des Bands = 15m
Farbe = Rot, Weiß
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Rot, Weiß
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Material der Barriere = Stahl
Set beinhaltet = 12 Haken, 15-m-Kette, 6 Stifte
Durchmesser = 50mm
Handelsname = Viso

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Barrierepfosten
Länge des Bands:
15m
Farbe:
Rot, Weiß
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Rot, Weiß
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Material der Barriere:
Stahl
Set beinhaltet:
12 Haken, 15-m-Kette, 6 Stifte
Durchmesser:
50mm
Handelsname:
Viso
Weitere Suchbegriffe: 1745952, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, POT6RKIT, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,88*
€ 995,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,62*
€ 932,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,23*
€ 845,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.