Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpad, 8W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 3mm, 300 x 200 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745713
EAN/GTIN:
     5056279101578
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
rs pro wärmeleitpad
Abmessungen = 300 x 200 x 3mm
Dicke = 3mm
Länge = 300mm
Breite = 200mm
Wärmeleitfähigkeit = 8W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = 25 Shore OO
Farbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -60→ +200 °C.

Langzeitstabilität Elektrische Isolierung Ausgezeichnete Kompressibilität Anwendungen Akkupacks, Akkugehäuse, Netzteile, Netzkabel-Steckverbinder. Kfz-ECU (elektronische Steuergeräte), Netzteile, Mikroprozessoren, Anzeigen und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Abmessungen:
300 x 200 x 3mm
Dicke:
3mm
Länge:
300mm
Breite:
200mm
Wärmeleitfähigkeit:
8W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
25 Shore OO
Farbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-60→ +200 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1745713, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, GCSP80300x20030A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.