Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpad, 2W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 2mm, 300 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745694
EAN/GTIN:
     5056279101417
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 300 x 200mm
Dicke = 2mm
Länge = 300mm
Breite = 200mm
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 50
Farbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

RS Pro Silikon-Wärmeleitpaste, 2,0 W/mK Das Hochleistungs-Silikon-Wärmeleitpad von RS Pro mit einer Wärmeleitfähigkeit von 2,0 W/mk ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akkupacks, Netzteile, Netzkabelsteckverbinder, Kfz-ECU (elektronische Steuergeräte), Mikroprozessoren, Displays und Unterhaltungselektronik. Wärmeleitpads bieten eine thermische Schnittstelle zwischen Kühlkörpern (Geräte oder Substanzen zum Absorbieren unerwünschter oder überschüssiger Wärme) und elektronischen Geräten. Sie sind besonders nützlich, wenn Luftspalten, raue Oberflächenstrukturen oder unebene Oberflächentyptopografie die Verwendung von herkömmlichem Fett oder Paste verhindern. RS Pro bietet eine große Auswahl an Produkten zum Heizen oder Kühlen von elektronischen Geräten, Komponenten oder Gehäusen, um die Geräte bei der Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur für ein effektives Arbeiten zu unterstützen. Leistungsmerkmale: Gutes Wärmeleitvermögen Einseitig klebend Langzeitstabilität Elektrische Isolierung 2 mm dick Typische Anwendungen: Elektronische Geräte müssen die richtige Temperatur halten, um effektiv zu funktionieren. Wenn die Bedingungen zu heiß oder zu kalt werden, kann dies zu Fehlfunktionen der Komponenten führen. Damit Elektronikkomponenten bei der richtigen Temperatur funktionieren, verwenden die Geräte eine Vielzahl von verschiedenen Elementen, wie z. B. Wärmeleitpads, die die Temperaturen in den richtigen Parametern für eine hohe Leistung halten. Wärmeleitpads werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Displays, Beleuchtungsschutz PDP TV-, LCD CCFL- und LCD LED-Display-Hintergrundbeleuchtung, LED-Schilder, Projektoren und neue Display-Technologie. Unterhaltungs- und Industrieelektronik Mobiltelefone, Kommunikations-Basisstationen, Laptops, Notebooks, Computerserver, tragbare Spielkonsolen, Speichermodule, CPU-Module, Verstärker, Batterien und DC/DC-Konverter-Netzteile. Kfz-Elektronik Motormanagement, elektronische Aufhängung, Bremssysteme, Kommunikations- und Multimediasysteme, Komfort- und Bequemlichkeitsfunktionen, Fahrzeugbeleuchtung, Fahrzeugbedienelemente, Hybrid-Fahrzeugbatterie-Wärmemanagement, Elektrofahrzeug-Wärmemanagement. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Wärmeleitpads? Durch die Beibehaltung der internen Komponenten von elektronischen Produkten vor Verschleiß aufgrund hoher Leiterplattentemperaturen tragen Wärmeleitpads zu einer längeren Lebensdauer bei. Sie sind außerdem wichtig für die Sicherheit, indem sie die Gefahr elektrischer Brände beseitigen. Wärmeleitscheiben sind weich und anpassungsfähig, um vor Vibrationen sowie Stößen zu schützen, und so mögliche Beschädigungen der Bauteile zu verhindern. Sie werden in einer Vielzahl von Standardstärken und -abmessungen hergestellt, können aber auch für verschiedene Anwendungen maßgeschneidert werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
300 x 200mm
Dicke:
2mm
Länge:
300mm
Breite:
200mm
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 50
Farbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: waermeleitpad 2mm, 1745694, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, GCSP20300x20020A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.