|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745639 Herst.-Nr.: MIKROE-2890 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
HZ-zu-V-Click ist ein Gerät, das die Eingangsfrequenz des Signals mit nahezu beliebiger Wellenform in einen Gleichspannungsausgang mit einem zur Eingangsfrequenz proportionalen Pegel umwandeln kann. Es verfügt über einen linearen Frequenzgang und durch Anlegen eines Signals mit einer Frequenz zwischen 10 Hz und 10 kHz am Eingang erzeugt Click board™ eine Gleichspannung im Bereich von 0 V bis 3,3 V. Hz-zu-V-Click verfügt über eine sehr gute Linearität, deckt einen großen Eingangsfrequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz ab und weißt eine gute Temperaturstabilität auf. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745639, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE2890, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,48* | € 40,82* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 27,87* | € 42,63* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 30,94* | € 42,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|