|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745638 Herst.-Nr.: MIKROE-2938 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = HDC1010 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Temp-Hum 4 Click
Mikroelektronika Temp & Hum 4 Click-PlatineDie Mikroelektronika Temp & Hum 4 Click Platine ist mit Funktionen ausgestattet, die eine einfache und einfache Integration in jedes Design ermöglichen, das genaue und zuverlässige Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen erfordert. Der integrierte HDC1010-Sensor selbst verfügt über integrierte Sensorelemente, die auf der Unterseite der Matrize platziert sind, sodass sie nicht direkt der Umweltbelastung ausgesetzt sind, was zu einer längeren Lebensdauer der Click-Platine führt.Eigenschaften und Vorteile• ±2 % Feuchtigkeitsgenauigkeit und 0,2 °C Temperaturgenauigkeit • I2C-Schnittstelle • Integriertes Heizelement zum Verdunsten von Kondensation • Die Betriebsspannung liegt zwischen 3,3 V und 5 V • Intelligentes Sensor-IC-Design und niedriger Energieverbrauch • Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeit-basierte IoT-AnwendungenAnwendungen• Umgebungsüberwachung • Heimautomatisierung • HLK-Systeme • Wetterstationen Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | HDC1010 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Temp-Hum 4 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745638, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2938, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,09* | € 17,46* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,65* | € 18,81* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 14,92* | € 21,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|