|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745618 Herst.-Nr.: MIKROE-2914 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = MR25H256A Kit-Name = MRAM Click
Mikroelektronika MRAM Click-PlatineDie Mikroelektronika MRAM-Click-Platine verfügt über ein MRAM-Modul mit 262, 144 magnetoresistiven Speicherzellen, die in 32, 768 Byte Speicher organisiert sind. Daher ist MRAM click ein Speichergerät mit 32 KB Speicherplatz. Das Modul hält einer unbegrenzten Anzahl von Schreibzyklen stand. Sie hat eine Datenaufbewahrungszeit von mehr als 20 Jahren und kann ohne Verzögerung auf zufällige Adressen lesen und schreiben. MRAM click kann sowohl als nicht flüchtiges Speichermedium oder als temporäre RAM-Erweiterung zum Speichern von Variablen in jeder eingebetteten Anwendung verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• 400 μs Anlaufzeit • Blockschreibschutz • schnelle SPI-Schnittstelle, die theoretisch bis zu 40 MHz arbeiten kann • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V oder 5 V • Geringer Stromverbrauch • Schutz bei StromausfallAnwendungen• Verwendet als nicht flüchtiges Speichermedium • Temporäre RAM-Erweiterung zum Speichern von Variablen in jeder eingebetteten Anwendung Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | MR25H256A | Kit-Name: | MRAM Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745618, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Speicher, MikroElektronika, MIKROE2914, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Memory Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,10* | € 26,95* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 21,38* | € 30,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|