Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 20μF ±5% / 1.1kV dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744532
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQQBW5200A3LJ
EAN/GTIN:
     5059045650522
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 1.1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 42 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
1.1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
42 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744532, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQQBW5200A3LJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.