Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 20μF ±5% / 650V dc Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744495
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQCBW5200A3FJ
EAN/GTIN:
     5059045262763
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 650V dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 42mm
Tiefe = 20mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.3mΩ
Abmessungen = 42 x 20 x 40mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
650V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
42mm
Tiefe:
20mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.3mΩ
Abmessungen:
42 x 20 x 40mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744495, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQCBW5200A3FJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.